※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスク連結金具 スチール木天板用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード59342718 品番NE-JMD
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スチール天板と木製天板の連結に。

用途デスクシステムの地震による転倒対策に。 付属品金具2個、ボルト(M6)2個 材質スチール塗装仕上 棚板耐荷重(kg)等分布30 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※木製天板どうしは連結できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする