AMP420E PPS6カクスペーサーAMP 大阪魂 59342721 AMP420E PPS6カクスペーサーAMP 大阪魂 59342721

PPS6カクスペーサーAMP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード59342721 品番AMP420E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

樹脂部
材質/ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入
色/黒
熱変形温度/1.82MPa…260℃
UL規格/UL94V-0(材料)
金属部
材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
処理/ニッケルメッキ(Ni)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする