※メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 脇机・ワゴン
ワゴン 3段タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59342806
品番
NELD046XC-AWH
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
395×600×611
質量(kg)
23
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
仕様
シングルレール仕様
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×600×611
仕上
(天板)樹脂
天板厚さ(mm)
30
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません