※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ナーステーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59343603
品番
NKT150R-WH
参考基準価格(税別)
¥241,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×1500×900
質量(kg)
47
仕様
ノックダウン式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×1500×900
仕上
(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
材質(脚)
Φ76.3mmスチール丸パイプクロームメッキ仕上
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,600
/
税込
¥
12,760
北海道地方
数量1につき
¥
22,600
/
税込
¥
24,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません