※メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 脇机・ワゴン
ワゴン TR型 H611mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
仕切板G型2枚
注文コード
59346166
品番
TR046YC-SVD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,700
この商品は
付属品
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
天板:シルバー/本体:ダークグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
395×580×611
質量(kg)
26
付属品
仕切板G型2枚
仕様
キャスターロック機構付
トラスコ品番
868-6415
キャスター
付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×580×611
仕上
(天板本体)メラミン塗装仕上
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ
付
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません