※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの デスクトップパネル
デスクトップパネル トリアス TR型 サイド用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59346814
品番
TR07SP-AF
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
クリア
寸法(幅×高さ)(mm)
700×620
質量(kg)
5
トラスコ品番
868-6431
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×30×620
パネル
アクリルタイプ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※デスクトップパネル(サイド用)の単独使用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません