6X12 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347429 6X12 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347429 6X12 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347429

3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) ねじの呼びdM6 注文コード59347429 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法a(mm)6.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする