8X25 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347517 8X25 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347517 8X25 3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂 59347517

3カ-W EW4.8トリーマP=3(エイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) ねじの呼びdM8 注文コード59347517 品番8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法a(mm)8.4 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする