大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
Sコート ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
ねじの呼びd
M4
注文コード
59347910
品番
4X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
寸法A(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4
平座金
D1:10×T:0.8