5X14 Sコート ステン トリーマP=3 大阪魂 59347998 5X14 Sコート ステン トリーマP=3 大阪魂 59347998 5X14 Sコート ステン トリーマP=3 大阪魂 59347998

Sコート ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) ねじの呼びdM5 注文コード59347998 品番5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,332
販売価格(税別)
14,847
この商品はねじの呼びd・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 寸法A(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5 平座金D1:12×T:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする