曜日別特売
SS3-29F22A SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 59352344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS平歯車 Fシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数29
29
25
26
27
28
30
32
34
35
36
19
20
21
22
23
24
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
64
65
66
68
70
72
75
76
80
軸穴径(mm)22
内容量1個注文コード59352344品番SS3-29F22A
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モジュール3歯数29歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染軸穴径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする