※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WK1890MT-SVH 会議用テーブル WK-M型 ナイキ 59354837 WK1890MT-SVH 会議用テーブル WK-M型 ナイキ 59354837

会議用テーブル WK-M型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700 天板:ホワイト/脚:シルバー 注文コード59354837 品番WK1890MT-SVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,500
この商品は外形寸法・色など20種類から選べます 他の種類を見る
天板:ホワイト/脚:シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700 質量(kg)41 仕様ノックダウン式 トラスコ品番868-6611 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 材質(脚)40角スチールパイプ塗装仕上 アジャスター
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
北海道地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする