※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WKF2014R-SVH フリーアドレスデスク ナイキ 59357445 WKF2014R-SVH フリーアドレスデスク ナイキ 59357445 WKF2014R-SVH フリーアドレスデスク ナイキ 59357445

フリーアドレスデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59357445 品番WKF2014R-SVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,200
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1400×720 タイプ連結型 幅(mm)2000 質量(kg)86 高さ(mm)720 奥行(mm)1400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2000×1400×720
関連資料:
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする