※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
会議用チェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注文コード
59360805
品番
E298-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
キャスター・色・内容量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×590×822
本体質量(kg)
7.9
トラスコ品番
117-1911
幅(mm)
600
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
822
奥行(mm)
590
間口(mm)
600
張地
布張り
材質(フレーム)
Φ25.4スチールハイテンション丸パイプ、粉体塗装仕上
座高(mm)
435
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません