E298F-BL 会議用チェアー ナイキ 59360857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

会議用チェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 注文コード59360857 品番E298F-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,500
この商品はキャスター・色・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×590×822 本体質量(kg)8 トラスコ品番117-4981 幅(mm)600 質量(kg)8 高さ(mm)822 奥行(mm)590 間口(mm)600 張地布張り 材質(フレーム)Φ25.4スチールハイテンション丸パイプ、粉体塗装仕上 座高(mm)435 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする