大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ステン トリーマPD=3(16X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
59360991
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6