曜日別特売
SSA2-36F25 SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 59361803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数36
軸穴径(mm)25
内容量1個注文コード59361803品番SSA2-36F25
参考基準価格(税別)¥11,320販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
モジュール2歯数36歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染軸穴径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする