10X22 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362095 10X22 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362095 10X22 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362095

Rシルバー ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 59362095 品番 10X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,702
販売価格(税別)
8,820
長さ(mm)22 寸法a(mm)10 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする