大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
Rシルバー ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
59362190
品番
12X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,636
販売価格(税別)
¥
18,760
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
12.3
寸法s(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
平座金
D1:26×T:2.3(SUS D1:26×T:2.0)