12X50 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362235 12X50 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362235 12X50 Rシルバー ステン トリーマP=3 大阪魂 59362235

Rシルバー ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 59362235 品番 12X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,564
販売価格(税別)
16,876
長さ(mm)50 寸法a(mm)12.3 寸法s(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12 平座金D1:26×T:2.3(SUS D1:26×T:2.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする