大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
16X1.2ステン トリーマPD=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
注文コード
59363425
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6