※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみテーブル KHL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
868-5101
注文コード
59363544
品番
KHK1845T-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,600
この商品は
色・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
質量(kg)
17
仕様
アジャスター付
トラスコ品番
868-5101
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×700
材質(天板)
メラミン化粧板張り(塩ビエッジ巻き)
材質(脚部)
26【□】スチール角パイプ(クロームメッキ仕上)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません