3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 折りたたみ会議テーブル
和机
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59363736
品番
KHL1845W-NO
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
42,980
バスケットに入れる
色
オーク木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×300
質量(kg)
10.3
仕様
【折りたたみ機構】付
トラスコ品番
868-5107
厚さ(mm)
【折りたたみ時】52.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×300
仕上
(天板)メラミン化粧板張りPP樹脂エッジ巻き
材質(脚)
40×16mmアルミパイプ塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません