大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
クロメート トリーマP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59365681
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,510
販売価格(税別)
¥
5,918
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
3.7
締付板厚(mm)
最小1.6
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8