6X10 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365699 6X10 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365699 6X10 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365699

クロメート トリーマP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 59365699 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,762
販売価格(税別)
6,147
長さ(mm)10 寸法a(mm)4.4 締付板厚(mm)最小1.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする