8X12 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365726 8X12 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365726 8X12 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365726

クロメート トリーマP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59365726 品番 8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,625
販売価格(税別)
6,023
長さ(mm)12 寸法a(mm)6 締付板厚(mm)最小2.5 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする