大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
クロメート トリーマP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(130個)
注文コード
59365735
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,860
販売価格(税別)
¥
4,418
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
6
締付板厚(mm)
最小2.5
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)18×1.6