10X20 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365751 10X20 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365751 10X20 クロメート トリーマP=3(ウスイタ 大阪魂 59365751

クロメート トリーマP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59365751 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,730
販売価格(税別)
7,027
長さ(mm)20 寸法a(mm)7.2 締付板厚(mm)最小3.2 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする