曜日別特売
SRFD3-2000HLJ SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 59368252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
モジュール3
歯幅(mm)30
歯数217
内容量1個注文コード59368252品番SRFD3-2000HLJ
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
モジュール3歯数217歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染質量(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする