※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SRF-HL 焼入ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
モジュール
1.5
1.5
2.5
2
3
4
5
6
歯幅(mm)
15
15
25
20
30
40
50
60
歯数
320
212
320
435
128
192
261
160
240
326
106
217
80
120
163
64
96
130
53
108
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59368523
品番
SRF1.5-1500HL
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
320
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
3.28
CADデータダウンロード