大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
クローム トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59370459
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,240
販売価格(税別)
¥
12,036
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
2.7
寸法e(mm)
9.2
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8
ねじの呼びd
M5
平座金
D1:12×T:0.8