5X16 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370486 5X16 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370486 5X16 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370486

クローム トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59370486 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,362
販売価格(税別)
11,238
長さ(mm)16 寸法a(mm)2.7 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 寸法k(mm)3.5 寸法dk(mm)7.8 ねじの呼びdM5 平座金D1:12×T:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする