5X30 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370529 5X30 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370529 5X30 クローム トリーマP=1 大阪魂 59370529

クローム トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 59370529 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,591
販売価格(税別)
14,174
長さ(mm)30 寸法a(mm)2.7 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 寸法k(mm)3.5 寸法dk(mm)7.8 ねじの呼びdM5 平座金D1:12×T:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする