大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ジオメット トリーマP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59370906
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,089
販売価格(税別)
¥
8,263
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
4.2
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6