5X22 ニッケル トリーマP=2 大阪魂 59371527 5X22 ニッケル トリーマP=2 大阪魂 59371527 5X22 ニッケル トリーマP=2 大阪魂 59371527

ニッケル トリーマP=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード59371527 品番5X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,480
販売価格(税別)
9,527
長さ(mm)22 寸法a(mm)4.3 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.5 寸法dk(mm)7.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする