ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル WK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(脚)
50角スチールパイプ(メラミン焼き付け塗装)
材質(天板)
メラミン化粧板張り
注文コード
59372827
品番
WK36125H-SVZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥291,900
この商品は
色・タイプ・材質
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
3600×1200×700
材質(脚)
50角スチールパイプ(メラミン焼き付け塗装)
仕様
組立式、下棚なし、アジャスター付
幅(mm)
3600
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1200
間口W×奥行D×高さH(mm)
3600×1200×700
材質(天板)
メラミン化粧板張り
組立時間
(2人)20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,340
/
税込
¥
10,274
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59372827
WK36125H-SVZ
52214716
WK36125H-SVWN
会議用テーブル WK
ナイキ
1台
¥
339,800
税込
¥
373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)