大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ディスゴトリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59373015
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,246
販売価格(税別)
¥
6,587
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
6.3
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:13×T:1.0