6X16 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373040 6X16 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373040 6X16 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373040

ディスゴトリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 59373040 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,246
販売価格(税別)
6,587
長さ(mm)16 寸法a(mm)6.3 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 平座金D1:13×T:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする