8X12 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373259 8X12 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373259 8X12 ディスゴトリーマP=3 大阪魂 59373259

ディスゴトリーマP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59373259 品番 8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,796
販売価格(税別)
7,996
長さ(mm)12 寸法a(mm)8.4 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金D1:18×T:1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする