8X20 カエラーLB トリーマP=3 大阪魂 59373311 8X20 カエラーLB トリーマP=3 大阪魂 59373311 8X20 カエラーLB トリーマP=3 大阪魂 59373311

カエラーLB トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120個) 注文コード 59373311 品番 8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,723
販売価格(税別)
6,112
長さ(mm)20 寸法a(mm)8.4 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金D1:18×T:1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする