大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ディスゴトリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1袋(120個)
注文コード
59373505
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,445
販売価格(税別)
¥
11,314
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法a(mm)
10
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6(SUS D1:22×T:1.5)