大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
クロメート トリーマPD=3(W16X1.6
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
59375018
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,240
販売価格(税別)
¥
8,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:16×T:1.6