大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ドブトリーマI=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59375027
品番
8X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
4.2
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)17×1.6