大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ドブトリーマI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59375526
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,414
販売価格(税別)
¥
6,740
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
6.9
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6