6X50 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375569 6X50 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375569 6X50 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375569

ドブトリーマI=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59375569 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,723
販売価格(税別)
6,112
長さ(mm)50 寸法a(mm)6.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)12.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする