8X14 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375596 8X14 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375596 8X14 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375596

ドブトリーマI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59375596 品番 8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,018
販売価格(税別)
7,289
長さ(mm)14 寸法a(mm)8.4 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)17×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする