大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ドブトリーマI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59375639
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,492
販売価格(税別)
¥
7,720
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
8.4
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)17×1.6