大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ドブトリーマI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59375675
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,849
販売価格(税別)
¥
8,954
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
10.4
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)21×2.0