10X20 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375691 10X20 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375691 10X20 ドブトリーマI=3 大阪魂 59375691

ドブトリーマI=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59375691 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,886
販売価格(税別)
8,987
長さ(mm)20 寸法a(mm)10.4 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 平座金(D1×T)21×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする