大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
ドブトリーマI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
59375718
品番
10X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,202
販売価格(税別)
¥
8,365
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法a(mm)
10.4
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)21×2.0